Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN KFB-TM LCD-näyttö, 110 - 230 V AC, 250 x 160 x 65 mm Kotelo | CE8KFW

KERN AND SOHN KFB-TM LCD-näyttö, 110 - 230 V AC, 250 x 160 x 65 mm kotelo

Varastossa
Tuote: CE8KFW Malli: KFB-TM

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€351.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eränäyttö
Akun latausaika12 tuntia.
KalibrointiluokkaIII
Kotelon leveys250mm
Numeron koko52mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Housing DimensionX x 250 160 65 mm
Asunnon korkeus65mm
Asunnon pituus160 mm
KoteloMuovi
Tulojännite110 - 230 V AC
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
VirtalähdeVirtalähde
Yksikötg, kg, lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.73
Laivan korkeus (cm)22
Laivan pituus (cm)20
Laivan leveys (cm)33
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHousing DimensionAsunnon korkeusAsunnon pituusKoteloTulojänniteVirtalähdeYksikötHinta
KERN JA SOHN KFE-TNM -näyttölaite, 30.000D, 6.000E | CE8KGD KFE-TNM-------€335.58
Tarjouspyyntö
KERN AND SOHN KFN-TM LCD-näyttö, 110 - 230 V AC, 265.5 x 164.5 x 96 mm Kotelo | CE8KGG KFN-TMX x 265.5 164.5 96 mm96 mm164.5 mmRuostumaton teräs110 - 230 V ACVirtalähdeKg€487.10
KERN AND SOHN KFS-TM LCD-näyttö, 220 - 240 V AC, 250 x 160 x 65 mm Kotelo | CE8KHZ KFS-TMX x 250 160 65 mm65mm160 mmMuovi220 - 240 V ACVirtalähdeKg€378.86
KERN AND SOHN KIB-TM LCD-näyttö, 100 - 240 V AC, 260 x 115 x 70 mm Kotelo | CE8KKA KIB-TMX x 260 115 70 mm-115 mmMuovi100 - 240 V ACVirtalähdeg, HJ, kg, lb, unssi, PCS, tJ€297.68
KERN AND SOHN KXS-TM LCD-näyttö, 220 - 240 V AC, 232 x 170 x 80 mm Kotelo | CE8KLH KXS-TMX x 232 170 80 mm80 mm170 mmRuostumaton teräs220 - 240 V ACSisäänrakennettu virtalähdeg, kg, lb, PCS€635.94
KERN JA SOHN VHP-T -näyttölaite | CE8MFQ VHP-T-------€1,275.22
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN KFB-TM LCD-näyttö, 110 - 230 V AC, 250 x 160 x 65 mm kotelo
€351.80 / yksikkö