Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN JJN-40L T-luokan sulake, teollisuus, Fast Blow, 300VAC/160VDC, 40A, patruunasulake | BC8YEG

BUSSMANN JJN-40L luokan T sulake, teollisuus, nopea puhallus, 300 VAC/160 VDC, 40 A, patruunasulake

Varastossa
Tuote: BC8YEG Malli: JJN-40L

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden sulake
Vartalo tyyliKasetin sulakkeet
Nykyinen arvostelu40A
Halkaisija0.563 "
Sulakkeen koko / ryhmäLuokka T
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Keskeytysluokitus20kA
Pituus0.88 "
Valmistaja SarjaJJN
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
Irtisanomisen tyyppiLeikata
Jännite (AC)300 VAC
Jännite (DC)160VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.013

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluHalkaisijaHinta
BUSSMANN JJN-30L T-luokan sulake, teollisuus, Fast Blow, 300VAC/160VDC, 30A, patruunasulake | BC8QBA JJN-30LKasetin sulakkeet30A0.406 "€49.67
BUSSMANN JJN-40LS luokan T sulake, teollisuus, Fast Blow, 300VAC/160VDC, 40A, patruunasulake | BC9PUX JJN-40LSKasetin sulakkeet40A0.563 "€45.28
BUSSMANN JJN-35L luokan T sulake, teollisuus, Fast Blow, 300VAC/160VDC, 35A, patruunasulake | BC9WJG JJN-35LKasetin sulakkeet35A0.563 "€48.38
BUSSMANN JJN-60V Teollisuussulake, luokka T, 60A, 300VAC | BD3CQN JJN-60VKasetti60A0.563 "€62.18
BUSSMANN JJN-60L teollisuusvirtasulake, luokka T, 60A, 300VAC, 10 kpl | BD3JLQ JJN-60LKasetti60A0.563 "€43.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN JJN-40L luokan T sulake, teollisuus, nopea puhallus, 300 VAC/160 VDC, 40 A, patruunasulake
€46.62 / yksikkö