KERN AND SOHN IXS 60K-3 Industrial Balance, 60Kg Max. Weighing, 2g Readability | CE8KEF

KERN AND SOHN IXS 60K-3 Industrial Balance, 60 kg Max. Punnitus, 2g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8KEF Malli: IXS 60K-3

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,163.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuusvaaka
Akun latausaika12 tuntia.
Numeron koko55mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 Hz
Tulojännite220 - 240 V AC
lineaarisuus+/-0.006 kg
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
Työlavan syvyys89 mm
VirtalähdeSisäänrakennettu virtalähde
luettavuus2g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko400 x 300 mm
toistettavuus0.002Kg
Asettumisaika2 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)2g
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)20g
YksikötKg
Punnituskapasiteetin60kg
Punnitusalustan mitatX x 400 300 89 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen300 mm
Pinnan leveyden punnitseminen400mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.05
Laivan korkeus (cm)22.2
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)50
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPunnitusalustan mitatKalibrointiarvolineaarisuusPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenVähimmäispainoTyölavan syvyysSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoHinta
KERN AND SOHN IXS 100K-2LM Industrial Balance, 60 ja 150kg Max. Punnitus, 20 ja 50 g Luettavuus | CE8KDN IXS 100K-2LMX x 650 500 133.5 mm0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05 kg500mm650 mm0.4, 1 kg133.5 mm650 x 500 mm€1,704.87
KERN AND SOHN IXS 100K-2M Industrial Balance, 60 ja 150kg Max. Punnitus, 20 ja 50 g Luettavuus | CE8KDP IXS 100K-2MX x 500 400 123 mm0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05 kg400 mm500 mm0.4, 1 kg123 mm500 x 400 mm€1,461.31
KERN AND SOHN IXS 100K-3 teollisuusvaaka, 150 kg Max. Punnitus, 5g Luettavuus | CE8KDQ IXS 100K-3X x 500 400 123 mm-+/-0.015 kg400 mm500 mm-123 mm500 x 400 mm€1,380.13
KERN AND SOHN IXS 100K-3L teollisuusvaaka, 150kg Max. Punnitus, 5g Luettavuus | CE8KDR IXS 100K-3LX x 650 500 133.5 mm-+/-0.015 kg500mm650 mm-133.5 mm650 x 500 mm€1,691.34
KERN JA SOHN IXS 10K-3LM teollisuusvaaka, 2 ja 5g Luettavuus | CE8KDT IXS 10K-3LMX x 400 300 89 mm----0.04, 0.1 kg89 mm-€1,066.05
KERN AND SOHN IXS 10K-3M teollisuusvaaka, 6 ja 15 kg Max. Punnitus, 2 ja 5 g Luettavuus | CE8KDU IXS 10K-3MX x 300 240 86 mm0.002, 0.005 kg+/-0.002, 0.005 kg240 mm300 mm0.04, 0.1 kg86 mm300 x 240 mm€1,109.52
KERN AND SOHN IXS 10K-4 teollisuusvaaka, 15 kg Max. Punnitus, 0.5 g Luettavuus | CE8KDV IXS 10K-4X x 300 240 86 mm-+/-0.0015 kg240 mm300 mm-86 mm300 x 240 mm€925.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN IXS 60K-3 Industrial Balance, 60 kg Max. Punnitus, 2g Luettavuus
€1,163.64 / yksikkö