Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN JCX-30E Keskijännitesulake, 30A, 2.4kVAC | BC9YYY

BUSSMANN JCX-30E keskijännitesulake, 30 A, 2.4 kVAC

Varastossa
Tuote: BC9YYY Malli: JCX-30E

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,563.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskijännitesulake
AC-jänniteluokitus2.400 kVAC
Nykyinen arvostelu30A
Indikaattorin tyyliAvaa sulake
Keskeytysluokitus80kA
Pituus9.5mm
Valmistaja SarjaJCX
PakkausPääosa
TuotetyyppiE-luokiteltu sulake muuntajalle
Irtisanomisen tyyppiKasetti (ei vakio)
TyyppiE-luokiteltu sulake
Jännite (AC)2.4 kVAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3545

Tuotteen yksityiskohdat:

    • JCX-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluKeskeytysluokitusPituusIrtisanomisen tyyppiHinta
BUSSMANN JCX-40E Keskijännitesulake, 40A, 2.4kVAC | BC8DCY JCX-40E40A80kA9.5mmKasetti (ei vakio)€1,563.03
BUSSMANN JCX-350X Erikoissulake, Keskijännitesulake, E-luokitus, 2.4 kVAC, 350 A | BC8NNA JCX-350X350A80kA10.81mmKasetti (ei vakio)€5,468.67
BUSSMANN JCX-100E Erikoissulake, Keskijännitesulake, E-luokitus, 2.4 kVAC, 100 A | BC8WNF JCX-100E100A80kA10.81mmKasetti (ei vakio)€1,563.03
BUSSMANN JCX-25E Keskijännitesulake, 25A, 2.4kVAC | BC9BMD JCX-25E25A80kA9.5mmKasetti (ei vakio)€872.17
BUSSMANN JCX-80E Erikoissulake, Keskijännitesulake, E-luokitus, 2.4 kVAC, 80 A | BC9DJT JCX-80E80A80kA17.88mmKasetti (ei vakio)€1,563.03
BUSSMANN JCX-5E Keskijännitesulake, 5A, 2.4kVAC | BC9EHX JCX-5E5A60kA9.19mmKasetti (ei vakio)€761.63
BUSSMANN JCX-300E/325X Keskijännitesulake, 300A, 2.4kVAC | BC9YLX JCX-300E / 325X300A--Ei-vakiokasetti€5,555.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN JCX-30E keskijännitesulake, 30 A, 2.4 kVAC
€1,563.03 / yksikkö