BUSSMANN JCQ-3E Keskijännitesulake, Slow Blow, 3A, 4.8kVAC | BC8JGM

BUSSMANN JCQ-3E keskijännitesulake, hidas, 3A, 4.8 kVAC

Tuote: BC8JGM Malli: JCQ-3E
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€787.77 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskijännitesulake
AC-jänniteluokitus4.800 kVAC
Nykyinen arvostelu3A
Halkaisija1.6 "
SulaketyyppiHidas isku
Indikaattorin tyyliIndikaattorilla
Keskeytysluokitus130 kA, 80 kA
Pituus9.44 "
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiE-luokiteltu keskijännitesulake
Irtisanomisen tyyppiLeikata
TyyppiE-luokiteltu sulake
Jännite (AC)4.8 kVAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan pituus (cm)609.04

Tuotteen yksityiskohdat:

    • JCQ-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistaja SarjaAC-jänniteluokitusVartalo tyyliAsennustyyliTuotetyyppiIrtisanomisen tyyppiTyyppiJännite (AC)Hinta
BUSSMANN BAO40 Keskijännitesulake 40a Bao 550vac | AA9QZD 1ER61 BAO40--Pultti kiinni-----€44.68
BUSSMANN 3.6WJON610 erikoissulake, keskijännite, moottorin sulakelinkit DIN, 3.6kVAC, 610A | BC7TUK 3.6 WJON610WJON3.600 kVAC-NastaMoottorin sulakkeet DINPultti alasMoottorin sulakkeen linkki3.6 kVAC€284.28
BUSSMANN 7.2WFMHF125 keskijännitesulake, 1245A, 72 KV | BC8JBA 7.2WFMHF125WFMH---KeskijännitesulakeKasetti (ei vakio)Moottorin sulakkeen linkki-€1,464.25
BUSSMANN 3.6WKGHO450 Keskijännitesulake, 450A, 3.6kVAC | BC8QMM 3.6WKGHO450WKGHO3.600 kVAC-Nasta-Pultti alasMoottorin sulakkeen linkki3.6 kVAC€2,998.40
BUSSMANN 5AFGHH175 Keskijännitesulake, 175A, 5.5kVAC | BC8TGV 5AFGHH175-5.500 kVAC--VirranrajoitussulakeEi-vakiokasettiIlmasulakkeen linkki5.5 kVAC€2,372.16
BUSSMANN FL3T3 Keskijännitesulake, 3A, 27kVAC | BC8TMB FL3T3-----Ruuvi, kaapeli-27 kVAC€43.16
BUSSMANN 170E9712 Keskijännitesulake, 250A, 3000V | BC8VHC 170E9712170E-Neliön muotoiset runkosulakkeet---Nopea sulake-€1,284.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN JCQ-3E keskijännitesulake, hidas, 3A, 4.8 kVAC
€787.77 / yksikkö