Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN JCK-9R Fuse 200a -luokan R-luokiteltu Jck 2540vac | AA9UNF 1FG61

BUSSMANN JCK-9R sulake 200a, luokka R, Jck 2540vac

Varastossa
Tuote: AA9UNF Malli: JCK-9RRistiviite: 1FG61

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,157.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaalimelamiini
Vartalo tyyliLieriömäinen
luokkaR-luokiteltu
Halkaisija3"
ElementtiDual
Sulakevahvistimet200
Ilmaisee / ei osoitaIlmaisee
Keskeytysluokitus80 kA (asym.) 50 kA (sym.)
Pituus11.25 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämättömyys
NopeusAikaviive
Jännitearvot2540 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.14
Laivan korkeus (cm)45.47
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8535100020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaKeskeytysluokitusPituusJännitearvotHinta
BUSSMANN JCY-200E Sulake 200a Luokan E luokitus Jcy 5500vac | AA9UMZ 1FG16 JCY-200EE-luokiteltu60 kA (asym.) 40 kA (sym.)15.875 "5500 VAC€2,342.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN JCK-9R sulake 200a, luokka R, Jck 2540vac
€2,157.12 / yksikkö