Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN JCY-200E Sulake 200a Luokan E luokitus Jcy 5500vac | AA9UMZ 1FG16

BUSSMANN JCY-200E Sulake 200a Luokka E-luokitus Jcy 5500vac

Varastossa
Tuote: AA9UMZ Malli: JCY-200ERistiviite: 1FG16

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,342.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaalimelamiini
Vartalo tyyliLieriömäinen
luokkaE-luokiteltu
Halkaisija3"
ElementtiDual
Sulakevahvistimet200
Ilmaisee / ei osoitaIlmaisee
Keskeytysluokitus60 kA (asym.) 40 kA (sym.)
Pituus15.875 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämättömyys
NopeusAikaviive
Jännitearvot5500 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.825
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8535100020
AlkuperämaaDO

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaKeskeytysluokitusPituusJännitearvotHinta
BUSSMANN JCK-9R Fuse 200a -luokan R-luokiteltu Jck 2540vac | AA9UNF 1FG61 JCK-9RR-luokiteltu80 kA (asym.) 50 kA (sym.)11.25 "2540 VAC€2,157.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN JCY-200E Sulake 200a Luokka E-luokitus Jcy 5500vac
€2,342.39 / yksikkö