Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN JCK-4R Sulake 130a -luokan R-luokiteltu Jck 2540vac | AE2MEA 4YEV6

BUSSMANN JCK-4R sulake 130a, luokka R, Jck 2540vac

Varastossa
Tuote: AE2MEA Malli: JCK-4RRistiviite: 4YEV6

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,843.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliLasikuitu
Vartalo tyyliLieriömäinen
luokkaR-luokiteltu
Halkaisija3"
ElementtiDual
Sulakevahvistimet130
Ilmaisee / ei osoitaIlmaisee
Keskeytysluokitus80 kA (asym.) 50 kA (sym.)
Pituus11 15 / 64 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämättömyys
NopeusAikaviive
Jännitearvot2540 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.547
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8535100020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliPituusJännitearvotHinta
BUSSMANN JCR-A-4R Sulake 130a -luokan R-luokiteltu Jcr 8300vac | AE2MFB 4YEY7 JCR-A-4RSylinterimäinen Ampguard Hookeyen kanssa15 27 / 32 "8300 VAC€2,938.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN JCK-4R sulake 130a, luokka R, Jck 2540vac
€1,843.08 / yksikkö