Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6KH97 Street Kyynärpää 45 asteen 1/2 tuuman Mnpt x Fnpt | AE9KYX

APPROVED VENDOR 6KH97 Street Elbow 45 astetta 1/2 tuumaa Mnpt x Fnpt

Varastossa
Tuote: AE9KYX Malli: 6KH97

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatu kyynärpää, 45 astetta
Rungon materiaaliMusta tempervalurauta
luokka150
Yhteyden tyyppiMNPT x FNPT
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F
Putken koko1 / 2 "
Kylläinen höyrynpaine150 psi
Temp. alue-20 - 366 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7307199060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaMax. PainePutken kokoKylläinen höyrynpaineTemp. alueHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XKR4 Street Kyynärpää 45 astetta 3/4 tuuman Mnpt x Fnpt | AB4FAZ 1XKR43002000 psi @ 150 astetta F3 / 4 "300 psi-20 - 550 astetta F€23.99
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1XKR5 Street Elbow 45 astetta 1 tuumaa Mnpt x Fnpt | AB4FBA 1XKR53002000 psi @ 150 astetta F1"300 psi-20 - 550 astetta F€30.41
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XKR6 Street kyynärpää 45 astetta 1-1 / 4 tuumaa Mnptxfnpt | AB4FBB 1XKR63001500 psi @ 150 astetta F1.25 "300 psi-20 - 550 astetta F€50.40
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XKR7 Street kyynärpää 45 astetta 1-1 / 2 tuumaa Mnptxfnpt | AB4FBC 1XKR73001500 psi @ 150 astetta F1.5 "300 psi-20 - 550 astetta F€50.36
Hyväksytty myyjä 2WU32 Street kyynärpää 45 asteen 2 tuuman Mnpt x Fnpt | AC3VRX 2WU32150300 psi @ 150 astetta F2"150 psi-20 - 366 astetta F€28.77
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2WU34 Street Elbow 45 astetta 3 tuumaa Mnpt x Fnpt | AC3VRZ 2WU34150300 psi @ 150 astetta F3"150 psi-20 - 366 astetta F€72.15
HYVÄKSYTTY Myyjä 6KH98 Street Kyynärpää 45 astetta 3/4 tuuman Mnpt x Fnpt | AE9KYY 6KH98150300 psi @ 150 astetta F3 / 4 "150 psi-20 - 366 astetta F€6.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6KH97 Street Elbow 45 astetta 1/2 tuumaa Mnpt x Fnpt
€4.88 / yksikkö