Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN GLR-3 sulake, 3 A, 300 VAC, pituus 2-1/4 tuumaa, halkaisija 18/25 tuumaa. Sulakkeen koko | AA9CPG 1CJ16

BUSSMANN GLR-3 sulake, 3 A, 300 VAC, pituus 2-1/4 tuumaa, halkaisija 18/25 tuumaa. Sulakkeen koko

Varastossa
Tuote: AA9CPG Malli: GLR-3Ristiviite: 1CJ16

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus300V AC
Rungon materiaaliLasi
Vartalo tyyliLieriömäinen
YhteensopivaHLR-sarja
Nykyinen arvostelu3A
TasajänniteluokitusEi arvioitu
Halkaisija18 / 25 "
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould järjestelmäkamera
Sulakevahvistimet3
Sulakkeen muotoiluEi hylkäämistä
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus10kA 300V AC jännitteellä
Pituus2 1 / 4 "
Valmistaja SarjaBussmann GLR, Littelfuse LGR, Mersen SLR
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
Visuaalinen ilmaisuLasisulake
Jännitearvot300 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8536100020
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann GLR-3 -sulake on ihanteellinen suojaamaan laitteita ja johtoja ylivirtaolosuhteilta katkaisemalla virran kulku vian sattuessa, ehkäisemällä vaurioita ja mahdollisia vaaroja kaupallisissa ja teollisissa olosuhteissa.

Ominaisuudet:

  • Tämä sulake on integroitu nupilla yhdeksi yksiköksi kestävyyden ja virtaviivaistaakseen huoltoa.
  • Se mahdollistaa 18 AWG-eristetyn umpikuparilangan helpon työntämisen kuorman puoleiseen liittimeen asennuksen yksinkertaistamiseksi ja turvallisten liitäntöjen varmistamiseksi.
  • Tämä Bussman GLR 3 -sulake tarjoaa 10 kAIC:n keskeytysluokituksen 300 VAC:lla, joka katkaisee virran tehokkaasti vian sattuessa.
  • Siinä on sylinterimäinen rakenne, joka integroituu helposti pienikokoisiin sähköasennuksiin.
  • Tässä sulakkeessa on lasirunko selkeää visuaalista näyttöä varten, mikä yksinkertaistaa vianetsintä- ja huoltoprosesseja.
  • Katso myös Bussman GLR-15 sulake korkeammalla 15 A:n virranmittauksella korkean kuormituksen sähköjärjestelmään.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on katkaisijalla ja sulakkeella?

V. Katkaisija on sisäinen kytkin, joka laukeaa, kun liiallinen virta havaitaan, kun taas sulake koostuu metallikomponentista, joka sulaa ylivirtavirran vaikutuksesta ja suojaa siten piiriä.

K. Kuinka tarkistaa Bussmann GLR-3 -sulake?

A.

  • Varmista, että virtapiirin virta on katkaistu ennen kuin yrität tarkistaa sulakkeen sähköiskun tai vaurioiden välttämiseksi.
  • Tarkista sulake silmämääräisesti. Jos lasikotelo on rikki, sulake on todennäköisesti palanut ja se on vaihdettava.
  • Jos sulake vaikuttaa ehjältä, voit testata sen jatkuvuutta ohmimittarilla tai yleismittarilla.
  • Jos sinulla on yleismittari, jossa on jänniteasetus, voit testata sulakkeen napojen jännitteen, kun piiri on päällä (jos se on turvallista). Lähes nolla volttia oleva lukema osoittaa toimivan sulakkeen, kun taas korkeampi jännite osoittaa palaneen sulakkeen.
  • Jos sulake on palanut tai siinä on merkkejä vaurioista, vaihda se uuteen Bussmann GLR-3 -sulakkeeseen, jolla on sama virta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSulakevahvistimetKeskeytysluokitusPituusHinta
BUSSMANN GLR-1 Sulake 1a Glr 300vac | AA9CNY 1CJ06 GLR-15 / 8 "110 kA 300 VAC2.25 "€9.07
BUSSMANN GLR-1-1 / 2 Sulake 1-1 / 2a Glr 300vac | AA9CNZ 1CJ08 GLR-1-1 / 25 / 8 "1.510 kA 300 VAC2.25 "€6.96
BUSSMANN GLR-1-6 / 10 Sulake 1-6 / 10a Glr 300vac | AA9CPA 1CJ09 GLR-1-6 / 105 / 8 "1-6/1010 kA 300 VAC2.25 "€7.61
BUSSMANN GLR-1/2 Sulake 1 / 2a Glr 300vac | AA9CPB 1CJ10 GLR-1/25 / 8 "1/210 kA 300 VAC2.25 "€15.00
BUSSMANN GLR-10 Sulake 10a Glr 300vac | AA9CPC 1CJ11 GLR-105 / 8 "1010 kA 300 VAC2.25 "€8.98
BUSSMANN GLR-12 Sulake 12a Glr 300vac | AA9CPD 1CJ12 GLR-125 / 8 "1210 kA 300 VAC2.25 "€10.07
BUSSMANN GLR-15 Sulake 15a Glr 300vac | AA9CPE 1CJ13 GLR-155 / 8 "1510 kA 300 VAC2.25 "€11.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN GLR-3 sulake, 3 A, 300 VAC, pituus 2-1/4 tuumaa, halkaisija 18/25 tuumaa. Sulakkeen koko
€8.37 / yksikkö