Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BAW PLASTICS VE9X12BLULS Kirjekuori 12 x 9 tuuman musta vinyyli - 10 kpl pakkaus | AF4UVB 9L284

BAW PLASTICS VE9X12BLULS kirjekuori 12 x 9 tuuman musta vinyyli - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4UVB Malli: VE9X12BLULSRistiviite: 9L284

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirjekuori
Värisininen
Korkeus12 "
MateriaaliVinyyli
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi3926903500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
BAW PLASTICS VE5X7BLULS Kirjekuori 7 x 5 tuuman musta vinyyli - 10 kpl pakkaus | AF4DUX 8TJH7 VE5X7BLULS7"5"€35.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAW PLASTICS VE9X12BLULS kirjekuori 12 x 9 tuuman musta vinyyli - 10 kpl pakkaus
€19.32 / yksikkö