Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN GLR-15 Sulake 15a Glr 300vac | AA9CPE 1CJ13

BUSSMANN GLR-15 Sulake 15a Glr 300vac

Varastossa
Tuote: AA9CPE Malli: GLR-15Ristiviite: 1CJ13

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliLasi
Vartalo tyyliLieriömäinen
Halkaisija5 / 8 "
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould järjestelmäkamera
Sulakevahvistimet15
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus10 kA 300 VAC
Pituus2.25 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot300 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)2.03
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8536100020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSulakevahvistimetKeskeytysluokitusPituusHinta
BUSSMANN GLR-1 Sulake 1a Glr 300vac | AA9CNY 1CJ06 GLR-15 / 8 "110 kA 300 VAC2.25 "€9.07
BUSSMANN GLR-1-1 / 2 Sulake 1-1 / 2a Glr 300vac | AA9CNZ 1CJ08 GLR-1-1 / 25 / 8 "1.510 kA 300 VAC2.25 "€6.96
BUSSMANN GLR-1-6 / 10 Sulake 1-6 / 10a Glr 300vac | AA9CPA 1CJ09 GLR-1-6 / 105 / 8 "1-6/1010 kA 300 VAC2.25 "€7.61
BUSSMANN GLR-1/2 Sulake 1 / 2a Glr 300vac | AA9CPB 1CJ10 GLR-1/25 / 8 "1/210 kA 300 VAC2.25 "€15.00
BUSSMANN GLR-10 Sulake 10a Glr 300vac | AA9CPC 1CJ11 GLR-105 / 8 "1010 kA 300 VAC2.25 "€8.98
BUSSMANN GLR-12 Sulake 12a Glr 300vac | AA9CPD 1CJ12 GLR-125 / 8 "1210 kA 300 VAC2.25 "€10.07
BUSSMANN GLR-2 Sulake 2a Glr 300vac | AA9CPF 1CJ14 GLR-25 / 8 "210 kA 300 VAC2.25 "€7.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN GLR-15 Sulake 15a Glr 300vac
€11.83 / yksikkö