Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN FWP-100 Erikoissulake, 100A, 700VAC | BD2PGA

BUSSMANN FWP-100 Erikoissulake, 100A, 700VAC

Varastossa
Tuote: BD2PGA Malli: FWP-100

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Vartalo tyyliPatruunan sulakkeet
Nykyinen arvostelu100A
Halkaisija0.95 "
EAN5027590092654
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Pituus4.41 "
Valmistaja SarjaFWP_A / B
AsennustyyliNasta
PakkausPääosa
Irtisanomisen tyyppiPultti alas
Jännite (AC)700 VAC
Jännite (DC)700VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)3.2
Laivan pituus (cm)3.15
Laivan leveys (cm)12.34

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluHalkaisijaeräPituusHinta
BUSSMANN FWP-1000 Erikoissulake, 1A, 700VAC | BC7YCN FWP-1000Pyöröterän sulakkeet1kA-Sulake-€2,588.10
BUSSMANN FWP-70 Erikoissulake, 70A, 700VAC | BC8ECE FWP-70Patruunan sulakkeet70A0.95 "Sulake4.41 "€241.31
BUSSMANN FWP-125 Erikoissulake, 125A, 700VAC | BC8LGX FWP-125Patruunan sulakkeet125A1.5 "Sulake5"€346.42
BUSSMANN FWP-50BI Erikoissulake, nopea, nopea, 700VAC/700VDC, 50A, patruunateräsulake | BC8ZLF FWP-50BIPatruunan sulakkeet50A-Patruunan sulake-€196.37
BUSSMANN FWP-40 Erikoissulake, 40A, 700VAC | BC9JYP FWP-40Patruunan sulakkeet40A14.3mmSulake72.9mm€197.44
BUSSMANN FWP-250 Erikoispatruunasulake, nopea, nopea puhallus, 700VAC/700VDC, 250A | BC9WZT FWP-250Patruunan sulakkeet250A2"Patruunan sulake5"€778.60
BUSSMANN FWP-500 Erikoissulake, nopea, nopea, 700VAC/700VDC, 500A | BD2WEW FWP-500Patruunan sulakkeet500A-Nopea sulake-€1,075.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FWP-100 Erikoissulake, 100A, 700VAC
€107.51 / yksikkö