Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN FWK-40A25F Puolijohdesulake, Fast Blow, 40A, 750VDC | BD2ULC

BUSSMANN FWK-40A25F puolijohdesulake, Fast Blow, 40A, 750VDC

Varastossa
Tuote: BD2ULC Malli: FWK-40A25F

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€167.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohdesulake
Vartalo tyyliPatruunan terä
Nykyinen arvostelu40A
Tasajänniteluokitus750 VDC
Halkaisija20.5mm
Sulakkeen koko / ryhmä25 x 146 mm
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Pituus127mm
AsennustyyliNasta
PakkausPääosa
TuotetyyppiNopea puolijohdesulake
Irtisanomisen tyyppiPultti alas
TyyppiVetosulakkeen linkki
Jännite (DC)750VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1062

Tuotteen yksityiskohdat:

    • FWK 750V: 5-60A -sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäAsennustyyliTuotetyyppiIrtisanomisen tyyppiTyyppiHinta
BUSSMANN FWK-15A20F Puolijohdesulake, Fast Blow, 15A, 750VAC | BD2EHY FWK-15A20FKasetti15A20 x 127 mmSäilytyslaatikkoNopea kasettisulakeLeikataNopea sulake€130.03
BUSSMANN FWK-25A20F Puolijohdesulake, Fast Blow, 25A, 750VAC | BD2KWY FWK-25A20FKasetti25A20 x 127 mmSäilytyslaatikkoNopea kasettisulakeLeikataNopea sulake€130.03
BUSSMANN FWK-50A25F Puolijohdesulake, Fast Blow, 50A, 750VDC | BD2XCM FWK-50A25FPatruunan terä50A25 x 146 mmNastaNopea puolijohdesulakePultti alasVetosulakkeen linkki€169.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FWK-40A25F puolijohdesulake, Fast Blow, 40A, 750VDC
€167.56 / yksikkö