BUSSMANN FWH-90A Semiconductor Fuse, Fast Blow, 90A, 500VAC | BD4GMH

BUSSMANN FWH-90A puolijohdesulake, Fast Blow, 90A, 500VAC

Tuote: BD4GMH Malli: FWH-90A

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohdesulake
AC-jänniteluokitus500 VAC
Vartalo tyyliPatruunan terä
Nykyinen arvostelu90A
Tasajänniteluokitus500 VDC
Halkaisija0.95 "
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Pituus3.63 "
AsennustyyliNasta
PakkausPääosa
TuotetyyppiNopea Pohjois-Amerikan sulake
Irtisanomisen tyyppiPultti alas
TyyppiNopea sulake
Jännite (AC)500 VAC
Jännite (DC)500VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.84
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)4.57

Tuotteen yksityiskohdat:

    • FWH_A / B-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskeytysluokitusAC-jänniteluokitusRungon materiaaliPituusValmistaja SarjaNopeusIrtisanomisen tyyppiVartalo tyyliHinta
BUSSMANN FWH-35A nopea sulake, 35 A, 500 VAC/DC | AA9BHD 1BZ87 FWH-35A200 kA 500 VAC: lla, 50 kA 500 VDC: llä-Lasikuitu3.187 "-Nopea toiminta-Pultti päällä€136.76
BUSSMANN FWH-40A nopea sulake, 40 A, 500 VAC/DC | AA9BHE 1BZ88 FWH-40A200 kA 500 VAC: lla, 50 kA 500 VDC: llä-Lasikuitu3.187 "-Nopea toiminta-Pultti päällä€126.20
BUSSMANN FWH-45B nopea sulake, 45 A, 500 VAC/DC | AA9BHF 1BZ91 FWH-45B200 kA 500 VAC: lla, 50 kA 500 VDC: llä-Keraaminen3.187 "-Nopea toiminta-Pultti päällä€126.20
BUSSMANN FWH-60A nopea sulake, 60 A, 500 VAC/DC | AA9EZN 1CV34 FWH-60A200 kA 500 VAC: lla, 50 kA 500 VDC: llä-Lasikuitu3.187 "-Nopea toiminta-Pultti päällä€228.14
BUSSMANN FWH-125A nopea sulake, 125 A, 500 VAC/DC | AA9HLM 1DF55 FWH-125A200 kA 500 VAC: lla, 50 kA 500 VDC: llä-Lasikuitu3.625 "-Nopea toiminta-Pultti päällä€153.92
BUSSMANN FWH-100A nopea sulake, 100 A, 500 VAC/DC | AA9MCY 1DX45 FWH-100A200 kA 500 VAC: lla, 50 kA 500 VDC: llä-Lasikuitu3.625 "-Nopea toiminta-Pultti päällä€93.37
BUSSMANN FWH-70A nopea sulake, 70 A, 500 VAC/DC | AA9MCZ 1DX46 FWH-70A200 kA 500 VAC: lla, 50 kA 500 VDC: llä-Lasikuitu3.625 "-Nopea toiminta-Pultti päällä€139.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FWH-90A puolijohdesulake, Fast Blow, 90A, 500VAC