Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1RLX8 Supply Stop Extender Messinki Compression 1 / 2x3 / 8in | AB3DQC

APPROVED VENDOR 1RLX8 Supply Stop Extender Brass Compression 1/2x3/8in

Varastossa
Tuote: AB3DQC Malli: 1RLX8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSupply Stop Extender Tee
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiPuristus
Kuusiokoko3 / 4 "
Putken koko1 / 2 "x 3 / 8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKuusiokokoPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RLX5 Supply Stop Extender Messinki Compression 3 / 8x1 / 4in | AB3DPZ 1RLX5Puristus5 / 8 "3 / 8 "x 1 / 4"€15.26
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RLX6 Supply Stop Extender Messinkipuristus 3 / 8in | AB3DQA 1RLX6Puristus3 / 4 "3 / 8 "€17.56
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1RLX9 Syöttöpysäyttimen jatke Messinkipuristus x Ips 1/4x1/2in | AB3DQD 1RLX9Pakkaus x IPS3 / 4 "1 / 4 "€18.22
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RLY1 Syöttöpysäyttimen messinkipuristus x Ips 3 / 8x1 / 2in | AB3DQE 1LYY1Pakkaus x IPS3 / 4 "3 / 8 "€15.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1RLX8 Supply Stop Extender Brass Compression 1/2x3/8in
€20.21 / yksikkö