BUSSMANN FWA-300B(10) Erikoissulake, 300A, 150VAC

Varastossa
Tuote: BD4URQ Malli: FWA-300B (10)

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€56.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeet
AC-jänniteluokitus150 VAC
Vartalo tyyliPatruunan sulakkeet
Nykyinen arvostelu300A
Tasajänniteluokitus150 VDC
Halkaisija1"
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Pituus2.66 "
Valmistaja SarjaFWA_A / B 150V
AsennustyyliNasta
PakkausPääosa
TuotetyyppiNopea Pohjois-Amerikan sulake
Irtisanomisen tyyppiPultti alas
TyyppiNopea sulake
Jännite (AC)150 VAC
Jännite (DC)150VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 80.1

Tuotteen yksityiskohdat:

    • FWA_A / B 150V -sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvostelueräHinta
BUSSMANN FWA-350B(10) Erikoissulake, High Speed, Fast Blow, 150VAC/150VDC, 350A | BD3QUE FWA-350B (10)350ANopea sulake€57.25
BUSSMANN FWA-150B(10) Erikoissulake, 150A, 150VAC | BD4QKR FWA-150B (10)150ASulakkeet€56.15
BUSSMANN FWA-400B(10) Erikoissulake, 400A, 150VAC | BD4YZJ FWA-400B (10)400ASulakkeet€57.20
BUSSMANN FWA-250B(10) Erikoissulake, nopea, nopea, 150VAC/150VDC, 250A | BD4ZRB FWA-250B (10)250ANopea sulake€109.01
BUSSMANN FWA-200B(10) Erikoissulake, 200A, 150VAC | BD6BQG FWA-200B (10)200ASulakkeet€56.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FWA-300B(10) Erikoissulake, 300A, 150VAC
€56.15 / yksikkö