Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN FRS-R-1-8/10 Fuse, 1-8/10 A, Dual, Non Indicating, Standard, 250 V | AD6RQN 4A459

BUSSMANN FRS-R-1-8/10 sulake, 1-8/10 A, kaksois, ei osoita, vakio, 250 V

Varastossa
Tuote: AD6RQN Malli: FRS-R-1-8/10Ristiviite: 4A459

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliLasikuitu
Vartalo tyyliLieriömäinen
luokkaRK5
Halkaisija13 / 16 "
ElementtiDual
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould TRS, Littlefuse FLSR
Sulakevahvistimet1-8/10
Sulakepidikkeen koodiP
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus200 kA 600 VAC: lla, 20 kA 300 VDC: llä
Pituus5"
Hylkääminen / hylkääminenHylkäys
NopeusAikaviive
Jännitearvot600VAC / 300VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.06
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.06
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräSulakepidikkeen koodiAC-jänniteluokitusVartalo tyyliKeskeytysluokitusPituusValmistaja SarjaJännitearvotHinta
BUSSMANN FRS-R-1-1/4 sulake, 1-1/4 A, kaksois, ei-ilmaisu, vakio, 250 V | AA8TWF 1A701 FRS-R-1-1 / 4SulakeP-Lieriömäinen200 kA 600 VAC: lla, 20 kA 300 VDC: llä5"-600VAC / 300VDC€19.45
BUSSMANN FRS-R-5 sulake, 5 A, kaksois, ei-ilmaisu, vakio, 250 V | AA8TWG 1A702 FRS-R-5SulakeP600V ACLieriömäinen200kA 600V AC, 20kA 300V DC5"Bussmann FRS-R, Edison ECSR, Littelfuse FLSR, Mersen TRS-R600VAC / 300VDC€19.45
BUSSMANN FRS-R-15 sulake, 15 A, kaksois, ei-ilmaisu, vakio, 250 V | AA8TWH 1A703 FRS-R-15SulakeP-Lieriömäinen200 kA 600 VAC: lla, 20 kA 300 VDC: llä5"-600VAC / 300VDC€36.54
BUSSMANN FRS-R-20 sulake, 20 A, kaksois, ei-ilmaisu, vakio, 250 V | AA8TWJ 1A704 FRS-R-20SulakeP-Lieriömäinen200 kA 600 VAC: lla, 20 kA 300 VDC: llä5"-600VAC / 300VDC€16.72
BUSSMANN FRS-R-25 sulake, 25 A, 600 VAC/300 VDC | AA8TWK 1A705 FRS-R-25SulakeP-Lieriömäinen200 kA 600 VAC: lla, 20 kA 300 VDC: llä5"-600VAC / 300VDC€16.72
BUSSMANN FRS-R-30 sulake, 30 A, kaksois, ei-ilmaisu, vakio, 250 V | AA8TWL 1A706 FRS-R-30SulakeP-Lieriömäinen200 kA 600 VAC: lla, 20 kA 300 VDC: llä5"-600VAC / 300VDC€35.88
BUSSMANN FRS-R-60 sulake, 60 A, kaksois, ei-ilmaisu, vakio, 250 V | AA8TWM 1A707 FRS-R-60SulakeQ600V ACLieriömäinen200kA 600V AC, 20kA 250V DC5 1 / 2 "Bussmann FRS-R, Edison ECSR, Littelfuse FLSR, Mersen TRS-R600VAC / 300VDC€57.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FRS-R-1-8/10 sulake, 1-8/10 A, kaksois, ei osoita, vakio, 250 V
€52.78 / yksikkö