VESTIL CAN-RECY Aerosolipurkin puhkaisujärjestelmä, 2 tuuman tappi | AG7PAJ

VESTIL CAN-RECY Aerosolipurkin puhkaisujärjestelmä, 2 tuuman tulppa

Tuote: AG7PAJ Malli: CAN-RECY

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAerosolipuristin
Sisältää paristotEi
Bungin koko2 ", 3/4"
HiilisuodatinKaksi palaa
VäriHopea
Syvyys14.3125 "
Rummun tulpan halkaisija2 ", 3/4"
Rumpukoko30 gal., 55 gal.
RumputyyppiTeräs, poly
kahvan pituus7"
Korkeus10.06 "
Pituus14.312 "
MateriaaliTeräs
Max. Tölkin halkaisija3"
Max. Tölkin korkeus14.63 "
MittayksikötJOKA
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)25.56
Laivan pituus (cm)36.35
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CAN-RECY Aerosolipurkin puhkaisujärjestelmä, 2 tuuman tulppa