ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306516D Iso D Die Spring Xhd 25 mm x 102 mm

Varastossa
€ 22.78 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 22.78/ yksikkö
Qty:
€ 22.78

Tuotteen tiedot:

VäriKeltainen
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunJauhemaali
Dia ulkopuolella.1"
Kokonaispituus4"
Kevätnopeus544.2 paunaa / tuumaa
OsastotErittäin raskas
eräISO D -jousi
Reikäkoko1"
Vavan koko1 / 2 "
materiaaliKromi silikoniseosterästä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.17
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306516D Iso D Die Spring Xhd 25 mm x 102 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa