DECADE PRODUCTS M48SYL6 Bulk Container Keltainen 24 tuumaa Korkeus | AH9DXY 39UV32

DECADE PRODUCTS M48SYL6 irtotavarasäiliö, keltainen, 24 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AH9DXY Malli: M48SYL6Ristiviite: 39UV32

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€453.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrtotavarakontti
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunHDPE ja rakennevaahto
Sisäkorkeus24 "
Sisäpituus44.75 "
Sisäleveys44.75 "
Kantavuus1500 lb
MateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Ulkopuolella28 "
Ulkopituus48 "
Ulkopuolinen leveys48 "
Tilavuus28.7 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.1848
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Haarukan sisäänpääsy: 4-suuntainen sisääntulo

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisäkorkeusSisäpituusSisäleveysKantavuusUlkopuolellaUlkopuolinen leveysHinta
DECADE PRODUCTS M40PGY3 irtotavarakontti harmaa 36-3 / 4 tuuman leveys | AH9DXF 39UV16 M40PGY3Harmaa25.75 "45 "36.75 "1500 lb31 "40 "€345.58
DECADE PRODUCTS M40SBL3 irtotavarakontti 36-3 / 4 tuuman leveys | AH9DXG 39UV17 M40SBL3sininen25.75 "45 "36.75 "1500 lb31 "40 "€441.53
DECADE PRODUCTS M40PGY2 irtotavarakontti harmaa 45 tuuman pituus | AH9DXH 39UV18 M40PGY2Harmaa25.75 "45 "36.75 "1500 lb31 "40 "€329.95
DECADE PRODUCTS M40SYL3 irtotavarakontti, keltainen 36-3 / 4 tuuman leveys | AH9DXJ 39UV19 M40SYL3Keltainen25.75 "45 "36.75 "1500 lb31 "40 "€441.53
TUOTETUOTTEET C40SGY3-DDL irtotavarakontti, 25-3 / 4 tuuman korkeus | AH9DXK 39UV20 C40SGY3-DDLHarmaa25.75 "45 "36.75 "1500 lb31 "40 "€513.11
DECADE PRODUCTS M48PGY6 irtotavarakontti harmaa 44-3 / 4 tuuman leveys | AH9DXL 39UV21 M48PGY6Harmaa24 "44.75 "44.75 "1500 lb28 "48 "€315.35
TUOTETUOTTEET C40SBL3-H46 irtotavarakontti sininen 40-3 / 4 tuuman korkeus | AH9DXM 39UV22 C40SBL3-H46sininen40.75 "45 "36.75 "1500 lb46 "40 "€888.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DECADE PRODUCTS M48SYL6 irtotavarasäiliö, keltainen, 24 tuuman korkeus
€453.04 / yksikkö