Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN FMX-60LP Sulake 60a Ei-indikoiva Fm x 32vdc | AE7WQE 6AYH7

BUSSMANN FMX-60LP Sulake 60a Ilmainen Fm x 32vdc

Varastossa
Tuote: AE7WQE Malli: FMX-60LPRistiviite: 6AYH7

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliMuovi
Vartalo tyyliTerä
VärikoodiKeltainen
Syvyys0.43 "
HalkaisijaEi sovellettavissa
ElementtiYksi
Sulakevahvistimet60
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus1 kA 32 VDC
Pituus1"
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusAikaviive
Jännitearvot32 VDC
Leveys0.47 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToiminnallisesti yhtä suuri kuinRungon materiaaliVartalo tyyliSulakevahvistimetIlmaisee / ei osoitaKeskeytysluokitusPituusHylkääminen / hylkääminenPkg. MääräHinta
BUSSMANN KWN-R-20 Sulake Rk1 Kwn-r 20a 250vac / 250vdc | AA9HNM 1DG60 KWN-R-20Ferraz / Gould A2K-RmelamiiniLieriömäinen20Ei-indikoiva200 kA 250 VAC/DC2"Hylkäys1€53.68
BUSSMANN 35D33Q sulake D 35a 500vac keraaminen | AA9RLV 1EV18 35D33QSiemens 5SB4KeraaminenLieriömäinen35Ei-indikoiva100 kA 500 VAC2"Hylkäämätön1€18.11
BUSSMANN JCK-2R Sulake 70a Luokka R-luokitus Jck 2540vac | AA9UNE 1FG56 JCK-2R-melamiiniLieriömäinen70Ilmaisee80 kA (asym.) 50 kA (sym.)11.25 "Hylkäämättömyys1€1,123.83
BUSSMANN MV055F1CAX30E Sulake 30a Luokka E-luokiteltu Mv055 5500vac | AD3ATT 3XH83 MV055F1CAX30E-LasikuituLieriömäinen30Ilmaisee50 kA 5500 VAC15.75 "Hylkäämättömyys1€1,077.77
BUSSMANN MV055F1CAX40E Sulake 40a -luokka E-luokiteltu Mv055 5500vac | AD3ATU 3XH84 MV055F1CAX40E-LasikuituLieriömäinen40Ilmaisee50 kA 5500 VAC15.75 "Hylkäämättömyys1€1,084.95
BUSSMANN MV055F1CAX50E Sulake 50a -luokka E-luokiteltu Mv055 5500vac | AD3ATV 3XH85 MV055F1CAX50E-LasikuituLieriömäinen50Ilmaisee50 kA 5500 VAC15.75 "Hylkäämättömyys1€1,084.95
BUSSMANN MV055F1DAX15E Sulake 15a -luokan E-luokiteltu Mv055 5500vac | AD3ATX 3XH90 MV055F1DAX15E-LasikuituLieriömäinen15Ilmaisee50 kA 5500 VAC15.75 "Hylkäämättömyys1€817.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FMX-60LP Sulake 60a Ilmainen Fm x 32vdc
€16.05 / yksikkö