Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN FMX-40 Sulake 40a Ei-indikoiva Fm x 12vdc | AE7WPC 6AYF2

BUSSMANN FMX-40 Sulake 40a Ilmainen Fm x 12vdc

Varastossa
Tuote: AE7WPC Malli: FMX-40Ristiviite: 6AYF2
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
€12.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliMuovi
Vartalo tyyliTerä
VärikoodiVihreä
Syvyys0.43 "
HalkaisijaEi sovellettavissa
ElementtiYksi
Sulakevahvistimet40
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus1 kA 12 VDC
Pituus1"
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusAikaviive
Jännitearvot12 VDC
Leveys0.47 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiSulakevahvistimetKeskeytysluokitusJännitearvotHinta
BUSSMANN FMX-20 Sulake 20a Ei-indikoiva Fm x 12vdc | AE7WPA 6AYF0 FMX-20sininen201 kA 12 VDC12 VDC€12.34
BUSSMANN FMX-30 Sulake 30a Ei-indikoiva Fm x 12vdc | AE7WPB 6AYF1 FMX-30Vaaleanpunainen301 kA 12 VDC12 VDC€12.34
BUSSMANN FMX-50 Sulake 50a Ei-indikoiva Fm x 12vdc | AE7WPD 6AYF3 FMX-50punainen501 kA 12 VDC12 VDC€12.34
BUSSMANN FMX-60 Sulake 60a Ei-indikoiva Fm x 12vdc | AE7WPE 6AYF4 FMX-60Keltainen601 kA 12 VDC12 VDC€15.80
BUSSMANN FMX-20LP -sulake 20a Ei osoita Fm x 32vdc | AE7WQA 6AYH3 FMX-20LPsininen201 kA 32 VDC32 VDC€16.10
BUSSMANN FMX-30LP Sulake 30a Ei-indikoiva Fm x 32vdc | AE7WQB 6AYH4 FMX-30LPVaaleanpunainen301 kA 32 VDC32 VDC€16.14
BUSSMANN FMX-40LP Sulake 40a Ei-indikoiva Fm x 32vdc | AE7WQC 6AYH5 FMX-40LPVihreä401 kA 32 VDC32 VDC€16.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FMX-40 Sulake 40a Ilmainen Fm x 12vdc
€12.34 / yksikkö