Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN FMX-30LP Sulake 30a Ei-indikoiva Fm x 32vdc | AE7WQB 6AYH4

BUSSMANN FMX-30LP Sulake 30a Ilmainen Fm x 32vdc

Varastossa
Tuote: AE7WQB Malli: FMX-30LPRistiviite: 6AYH4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliMuovi
Vartalo tyyliTerä
VärikoodiVaaleanpunainen
Syvyys0.43 "
HalkaisijaEi sovellettavissa
ElementtiYksi
Sulakevahvistimet30
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus1 kA 32 VDC
Pituus1"
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusAikaviive
Jännitearvot32 VDC
Leveys0.47 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiSulakevahvistimetKeskeytysluokitusJännitearvotHinta
BUSSMANN FMX-20 Sulake 20a Ei-indikoiva Fm x 12vdc | AE7WPA 6AYF0 FMX-20sininen201 kA 12 VDC12 VDC€12.34
BUSSMANN FMX-30 Sulake 30a Ei-indikoiva Fm x 12vdc | AE7WPB 6AYF1 FMX-30Vaaleanpunainen301 kA 12 VDC12 VDC€12.34
BUSSMANN FMX-40 Sulake 40a Ei-indikoiva Fm x 12vdc | AE7WPC 6AYF2 FMX-40Vihreä401 kA 12 VDC12 VDC€12.34
BUSSMANN FMX-50 Sulake 50a Ei-indikoiva Fm x 12vdc | AE7WPD 6AYF3 FMX-50punainen501 kA 12 VDC12 VDC€12.34
BUSSMANN FMX-60 Sulake 60a Ei-indikoiva Fm x 12vdc | AE7WPE 6AYF4 FMX-60Keltainen601 kA 12 VDC12 VDC€15.80
BUSSMANN FMX-20LP -sulake 20a Ei osoita Fm x 32vdc | AE7WQA 6AYH3 FMX-20LPsininen201 kA 32 VDC32 VDC€16.10
BUSSMANN FMX-40LP Sulake 40a Ei-indikoiva Fm x 32vdc | AE7WQC 6AYH5 FMX-40LPVihreä401 kA 32 VDC32 VDC€16.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FMX-30LP Sulake 30a Ilmainen Fm x 32vdc
€16.14 / yksikkö