Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN FLF-60 Sulake 60a Ei osoittava Flf 32vdc | AE7WPK 6AYF9

BUSSMANN FLF-60 sulake 60a Ei-ilmaista Flf 32vdc

Varastossa
Tuote: AE7WPK Malli: FLF-60Ristiviite: 6AYF9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliMuovi
Vartalo tyyliTerä
VärikoodiKeltainen
Syvyys3 / 4 "
HalkaisijaEi sovellettavissa
ElementtiYksi
Sulakevahvistimet60
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus1 kA 32 VDC
Pituus1.25 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot32 VDC
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiSulakevahvistimetHinta
BUSSMANN FLF-20 Sulake 20a Ei-indikoiva Flf 32vdc | AE7WPF 6AYF5 FLF-20Vaaleansininen20€12.06
BUSSMANN FLF-30 Sulake 30a Ei-indikoiva Flf 32vdc AE7WPG 6AYF6 FLF-30Vaaleanpunainen30€11.38
BUSSMANN FLF-40 Sulake 40a Ei osoittava Flf 32vdc | AE7WPH 6AYF7 FLF-40Vihreä40€12.48
BUSSMANN FLF-50 Sulake 50a Ei osoittava Flf 32vdc | AE7WPJ 6AYF8 FLF-50punainen50€11.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FLF-60 sulake 60a Ei-ilmaista Flf 32vdc
€11.97 / yksikkö