RUBBERMAID FG353000BLA kontti Dolly 28 - 40 gallonaa musta | AD7YAM 4HC22

RUBBERMAID FG353000BLA Container Dolly 28 - 40 gallona musta

Varastossa
Tuote: AD7YAM Malli: FG353000BLARistiviite: 4HC22

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€190.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontti Dolly
Pyörän koko3"
VäriMusta
Syvyys17.25 "
Sopii kontin kokoon28-40 gal.
Korkeus6.25 "
Pituus17.25 "
Kantavuus250 lb
MateriaaliHDPE
ShapeNeliö
Leveys17.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.81
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)43.94
Laivan leveys (cm)43.94
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Konttien lukumäärä (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPyörän kokoVäriShapeLeveysSyvyysSopii kontin kokoonKorkeusHinta
RUBBERMAID FG264043BLA kontti Dolly 20-55 gallonaa musta | AD9ARB 4NY79 FG264043BLAHDPE3"MustaPyöreä--20-55 gal.6.625 "€229.96
RUBBERMAID FG264000BLA kontti Dolly 20-55 gallonaa musta | AE6YUL 5W007 FG264000BLAKumi / teräs3"MustaPyöreä--20-55 gal.6.625 "€115.13
RUBBERMAID FG264600BLA-kontti Dolly 20-55 gallonaa, musta | AF2VCD 6Y932 FG264600BLAHDPE4"MustaSuorakulmainen20.25 "45 "20-55 gal.8"€461.38
RUBBERMAID 1968468 Kontti Dolly, 16 - 23 gallonaa CD3YUJ 49AJ51 1968468Ruostumaton teräs3"HarmaaSuorakulmainen9 5 / 16 "-16-23 gal.9"€372.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG353000BLA Container Dolly 28 - 40 gallona musta
€190.09 / yksikkö