Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN FL3K65 Sulakehuilut 65a 27000vac Tappi Nopeasti toimiva | AA9QYT 1ER10

BUSSMANN FL3K65 Fuse Flutes 65a 27000vac Pin Nopeatoiminen

Varastossa
Tuote: AA9QYT Malli: FL3K65Ristiviite: 1ER10

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakevarsi
Elementin materiaaliTina
Sulakevahvistimet65
Head TypeIrrotettava
Pituus23 "
Linkin tyyppiK
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot27,000 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8535100020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluSulakevahvistimetPituusValmistaja SarjaHinta
BUSSMANN FL3K12 sulakehuilut 12a 27000vac -nastat, nopeasti toimivat | AA9QYP 1ER03 FL3K12-1223 "-€49.09
BUSSMANN FL3K50 Sulakehuilut 50a 27000vac -nastat, nopeasti toimivat | AA9QYQ 1ER08 FL3K50-5023 "-€53.27
BUSSMANN FL3K6 Sulakelinkki, 6 A, Irrotettava nappipää | AA9QYR 1ER09 FL3K66A60.75 "-€49.09
BUSSMANN FL3K8 sulakehuilut 8a 27000vac -nastat, nopeasti toimivat | AA9QYU 1ER11 FL3K8-823 "-€49.09
BUSSMANN FL3K80-sulakehuilut 80a 27000vac -nastat, nopeasti toimivat | AA9QYV 1ER12 FL3K80-8023 "-€109.32
BUSSMANN FL3K100 -sulakehuilut 100a 27000vac -nastat, nopeasti toimivat | AA9UNW 1FJ20 FL3K100-10023 "-€113.96
BUSSMANN FL3K15 Keskijännitesulake, Fast Blow, 15A, 27kVAC, 150 kpl | BC8GEU FL3K1515A-23 "-€42.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FL3K65 Fuse Flutes 65a 27000vac Pin Nopeatoiminen
€109.32 / yksikkö