Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN FL3K6 Sulakelinkki, 6 A, Irrotettava nappipää | AA9QYR 1ER09

BUSSMANN FL3K6 sulakelinkki, 6 A, irrotettava nappipää

Varastossa
Tuote: AA9QYR Malli: FL3K6Ristiviite: 1ER09

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakevarsi
Nykyinen arvostelu6A
Elementin materiaaliTina
Sulakevahvistimet6
Head TypeIrrotettava
Korkeus23 "
Pituus0.75 "
Linkin tyyppiK
pakkauskoko25
NopeusNopea toiminta
TyyppiSulakevarsi
Jännitearvot27,000 VAC
Leveys0.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)1.91
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8535100020
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann FL3K6 sulakehuilu on sulakelinkki, jota käytetään sähköjärjestelmissä estämään ylivirtaolosuhteiden aiheuttamia vaurioita, kuten oikosulkuja ja vikoja jakelu- ja sähköjärjestelmissä, mikä varmistaa luotettavan toiminnan.

Ominaisuudet:

  • Siinä on yksielementtirakenne, joka tarjoaa tehokkaan suojan keskijännitepiireille.
  • Tämä sulakelinkki sisältää nopeasti toimivan ominaisuuden, joka tarjoaa nopean reagoinnin ylivirtatapahtumiin.
  • Se on varustettu irrotettavalla nappipäällä, joka mahdollistaa nopean vaihdon ja huollon.
  • Tämä katkaistu sulakehuilu on suunniteltu käytettäväksi keskijännitesulakkeiden kanssa, joiden nimellisarvo on enintään 27 kV ja jotka vaativat irrotettavat painikelinkit.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on sulakeurien tehtävä?

Sulakelinkki on lyhyt, matalajännitejohto, joka toimii sulakkeena ajoneuvon johtosarjassa. Sulakelinkit suojaavat ajoneuvon johtoja oikosulun tai jännitepiikin varalta. Näitä eristettyjä johtoja voidaan käyttää sovelluksissa, joissa autosulake ei sovellu.

K. Miten sulakelinkki eroaa sulakkeesta?

A. Sulakelinkit palvelevat samaa perustarkoitusta kuin sulakkeet, mutta niissä on hienovarainen vaihtelu. Autoteollisuuden sovelluksissa sulakelinkki viittaa lankasegmenttiin, jonka leveys on huomattavasti pienempi kuin lanka, jota sen on tarkoitus suojata.

K. Suojaako sulakelinkki piiriä?

V. Kyllä, sulakelinkki suojaa piiriä. Se on lyhyempi ja ohuempi lanka verrattuna piirin normaaleihin johtimiin. Kun se liitetään vahvempaan sulakkeeseen, joka kestää suuria virtoja, yleensä 30 ampeeria tai enemmän, se pitää piirin turvallisena estämällä korkean virran kulun.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluSulakevahvistimetPituusValmistaja SarjaHinta
BUSSMANN FL3K12 sulakehuilut 12a 27000vac -nastat, nopeasti toimivat | AA9QYP 1ER03 FL3K12-1223 "-€49.09
BUSSMANN FL3K50 Sulakehuilut 50a 27000vac -nastat, nopeasti toimivat | AA9QYQ 1ER08 FL3K50-5023 "-€53.27
BUSSMANN FL3K65 Sulakehuilut 65a 27000vac Tappi Nopeasti toimiva | AA9QYT 1ER10 FL3K65-6523 "-€109.32
BUSSMANN FL3K8 sulakehuilut 8a 27000vac -nastat, nopeasti toimivat | AA9QYU 1ER11 FL3K8-823 "-€49.09
BUSSMANN FL3K80-sulakehuilut 80a 27000vac -nastat, nopeasti toimivat | AA9QYV 1ER12 FL3K80-8023 "-€109.32
BUSSMANN FL3K100 -sulakehuilut 100a 27000vac -nastat, nopeasti toimivat | AA9UNW 1FJ20 FL3K100-10023 "-€113.96
BUSSMANN FL3K15 Keskijännitesulake, Fast Blow, 15A, 27kVAC, 150 kpl | BC8GEU FL3K1515A-23 "-€42.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FL3K6 sulakelinkki, 6 A, irrotettava nappipää
€49.09 / yksikkö