FANTECH FSD 22 Inline kanavatuuletin, neliö, metallikotelo, 22 tuuman kanava, 120 V | AA7FEX 15W697

FANTECH 40037 Inline kanavatuuletin, neliö, metallikotelo, 22 tuuman kanava, 120 V

Varastossa
Tuote: AA7FEX Malli: FSD 22Ristiviite: FSD 22

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,526.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen tuuletin
Puhaltimen kierrosluku1600
CFM @ 0.000 tuumaa. SP5223
CFM @ 0.125 tuumaa. SP5070
CFM @ 0.250 tuumaa. SP4918
CFM @ 0.375 tuumaa. SP4766
CFM @ 0.500 tuumaa. SP4605
CFM @ 0.750 tuumaa. SP4282
CFM @ 1.000 tuumaa. SP3865
CFM @ 1.250 tuumaa. SP3337
CFM @ 1.500 tuumaa. SP2716
CFM @ 2.000 tuumaa. SP1308
CFM @ 2.500 tuumaa. SP235
Täyden kuorman ampeerit15.00
Korkeus21.5 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Tulo Dia.22 "
Sisääntulokorkeus (tuumaa)21-1/2
Tulon leveys (tuumaa)21-1/2
Maks. Syvyys19 "
Maks. Tulolämpötila140 astetta F.
Moottorin koteloTäysin suljettu
Moottori HP2
Moottorin kierrosluku1600
MoottorityyppiUlkoinen roottori
Poistohalkaisija.22 "
Ulostulon korkeus21.5 "
Ulostulon leveys21.5 "
Vaihe1
Tyyppikeskipakoinen
Jännite120
Pyörän halkaisija18.58 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän tyyppiSekoitettu virtaus
Leveys21.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.1613
Laivan korkeus (cm)55.9
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FANTECH 40035 Inline kanavatuuletin, neliö, metallikotelo, 18 tuuman kanava, 120 V | CL3ZFP 40035€1,437.55
FANTECH 40036 Inline kanavatuuletin, neliö, metallikotelo, 20 tuuman kanava, 120 V | CL3ZFQ 40036€2,096.18
FANTECH 45308 Inline kanavatuuletin, neliö, metallikotelo, 18 tuuman kanava, 230 V | CL3ZFR 45308€1,569.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FANTECH 40037 Inline kanavatuuletin, neliö, metallikotelo, 22 tuuman kanava, 120 V
€4,526.77 / yksikkö