Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN FF560 Erikoissulake, 560A, 550VAC | BC9WZQ

BUSSMANN Erikoissulake FF560, 560A, 550VAC

Varastossa
Tuote: BC9WZQ Malli: FF560

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€329.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Vartalo tyyliPatruunan sulakkeet
Nykyinen arvostelu560A
Halkaisija74mm
Sulakkeen koko / ryhmäHRC
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Pituus210mm
Valmistaja SarjaFF
AsennustyyliNasta
PakkausPääosa
Irtisanomisen tyyppiPultti alas
Jännite (AC)550 VAC
Jännite (DC)400VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0447

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHinta
BUSSMANN FF500 Erikoissulake, 500A, 550VAC | BD4XTJ FF500500A€316.74
BUSSMANN FF450 Erikoissulake, 450A, 550VAC | BD4ZQZ FF450450A€257.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN Erikoissulake FF560, 560A, 550VAC
€329.62 / yksikkö