BUSSMANN F03A125V25AS Kasettisulake, 25A, 125VAC

Varastossa
Tuote: BC9TYT Malli: F03A125V25AS

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatruunan sulake
Vartalo tyyliLieriömäinen
Nykyinen arvostelu25A
Tasajänniteluokitus125 VDC
Halkaisija0.25 "
Sulakkeen koko / ryhmä3AG (6.3 mm x 32 mm)
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIndikaattorilla
Pituus1.25 "
Valmistaja SarjaF03A
AsennustyyliPidike / pidike
PakkausPääosa
TuotetyyppiHi-Rel sulake
Jännite (AC)125 VAC
Jännite (DC)125VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 451.35

Tuotteen yksityiskohdat:

    • F03A-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäAsennustyyliJännite (AC)Hinta
BUSSMANN F03A250V15AS Kasettisulake, 15A, 250VAC | BC8XPP F03A250V15AS15A3AG (6.3 mm x 32 mm)Pidike / pidike250 VAC€7.88
BUSSMANN F03A250V1AS Kasettisulake, Fast Blow, 1A, 250VAC, 75 kpl | BD3CQG F03A250V1AS1A3AG (6.3 x 32 mm)Säilytyslaatikko250 VAC€8.30
BUSSMANN F03A250V1-1/4AS Kasettisulake, 1.25A, 250VAC | BD3GKV F03A250V1-1/4AS1.25A3AG (6.3 mm x 32 mm)Pidike / pidike250 VAC€7.83
BUSSMANN F03A125V30AS Kasettisulake, 30A, 125VAC | BD3NQH F03A125V30AS30A3AG (6.3 mm x 32 mm)Pidike / pidike125 VAC€13.92
BUSSMANN F03A250V2AS Kasettisulake, 2A, 250VAC | BD4LBR F03A250V2AS2A3AG (6.3 mm x 32 mm)Pidike / pidike250 VAC€8.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN F03A125V25AS Kasettisulake, 25A, 125VAC
€11.57 / yksikkö