Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN F03A250V1AS Kasettisulake, Fast Blow, 1A, 250VAC, 75 kpl | BD3CQG

BUSSMANN F03A250V1AS kasettisulake, nopea puhallus, 1A, 250 VAC, 75 kpl

Varastossa
Tuote: BD3CQG Malli: F03A250V1AS

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatruunan sulake
Vartalo tyyliLieriömäinen
Nykyinen arvostelu1A
Halkaisija0.25 "
Sulakkeen koko / ryhmä3AG (6.3 x 32 mm)
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIndikaattorilla
Pituus1.25 "
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiHi-Rel sulake
Jännite (AC)250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan pituus (cm)80.65

Tuotteen yksityiskohdat:

    • F03A-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäAsennustyyliJännite (AC)Hinta
BUSSMANN F03A250V15AS Kasettisulake, 15A, 250VAC | BC8XPP F03A250V15AS15A3AG (6.3 mm x 32 mm)Pidike / pidike250 VAC€7.88
BUSSMANN F03A125V25AS Kasettisulake, 25A, 125VAC | BC9TYT F03A125V25AS25A3AG (6.3 mm x 32 mm)Pidike / pidike125 VAC€11.57
BUSSMANN F03A250V1-1/4AS Kasettisulake, 1.25A, 250VAC | BD3GKV F03A250V1-1/4AS1.25A3AG (6.3 mm x 32 mm)Pidike / pidike250 VAC€7.83
BUSSMANN F03A125V30AS Kasettisulake, 30A, 125VAC | BD3NQH F03A125V30AS30A3AG (6.3 mm x 32 mm)Pidike / pidike125 VAC€13.92
BUSSMANN F03A250V2AS Kasettisulake, 2A, 250VAC | BD4LBR F03A250V2AS2A3AG (6.3 mm x 32 mm)Pidike / pidike250 VAC€8.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN F03A250V1AS kasettisulake, nopea puhallus, 1A, 250 VAC, 75 kpl
€8.30 / yksikkö