GRAINGER B11400.075.0225 Coupling Nut, Zinc Plated, Grade 2, Steel, 3/4 Inch -10 Thread, 1 Inch Hex Width, 72 PK | CP9BLG 178P57

GRAINGER B11400.075.0225 Coupling Nut, Zinc Plated, Grade 2, Steel, 3/4 Inch -10 Thread, 1 Inch Hex Width, 72 PK

Varastossa
Tuote: CP9BLG Malli: B11400.075.0225Ristiviite: 178P57

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€80.55 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen mutteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.585
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B11400.075.0225 Coupling Nut, Zinc Plated, Grade 2, Steel, 3/4 Inch -10 Thread, 1 Inch Hex Width, 72 PK
€80.55 /pakkaus