Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN EM256508H-BKL1 esteliitin, 8A, 300V

Varastossa
Tuote: BD2XKN Malli: EM256508H-BKL1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätelohko
YhteystiedotMessinki
Nykyinen arvostelu8A
syttyväUL 94 V-0
Valmistaja SarjaEM2565
AsennuskulmaVaakasuora
AsennusmenetelmäPCB
AsennustyyliPiirilevyn kiinnike
Asemien lukumäärä8 Asema
PakkausPääosa
Piki3.5mm
PlatingTina
TuotetyyppiPistokeliitännät
Irtisanomisen tyyppiSMD / SMT
Jännite300V
Jännitearvot300V
Wire Gauge26 AWG - 16 AWG
Lankamittari Max16AWG
Lankamittari Min26AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35

Tuotteen yksityiskohdat:

    • EM2565-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIrtisanomisen tyyppiHinta
BUSSMANN EM256512HL1 Barrier Terminal Block, 8A, 300V | BC9EEZ EM256512HL1SMD / SMT€8.51
BUSSMANN EM256506H-BKL1 Suojaliitin, 8A, 300V | BC9PUD EM256506H-BKL1SMD / SMT€4.28
BUSSMANN EM256506H riviliitin, mittari 26AWG - 16AWG, 8A, 100 pakkaus | BC9ZQN EM256506H-€2.94
Tarjouspyyntö
BUSSMANN EM256506HL1 liitinlohko, mittari 26AWG - 16AWG, 8A, 100 pakkaus | BD2RXW EM256506HL1SMD€4.28
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN EM256508H-BKL1 esteliitin, 8A, 300V
€5.69 / yksikkö