BUSSMANN EM256512HL1 Barrier-liitinlohko, 8A, 300V

Varastossa
Tuote: BC9EEZ Malli: EM256512HL1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätelohko
YhteystiedotMessinki
Nykyinen arvostelu8A
syttyväUL 94 V-0
Valmistaja SarjaEM2565
AsennuskulmaVaakasuora
AsennusmenetelmäPCB
AsennustyyliPiirilevyn kiinnike
Asemien lukumäärä12 Asema
PakkausPääosa
Piki3.5mm
PlatingTina
TuotetyyppiPistokeliitännät
Irtisanomisen tyyppiSMD / SMT
Jännite300V
Jännitearvot300V
Wire Gauge26 AWG - 16 AWG
Lankamittari Max16AWG
Lankamittari Min26AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.6

Tuotteen yksityiskohdat:

    • EM2565-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIrtisanomisen tyyppiHinta
BUSSMANN EM256506H-BKL1 Suojaliitin, 8A, 300V | BC9PUD EM256506H-BKL1SMD / SMT€4.28
BUSSMANN EM256506H riviliitin, mittari 26AWG - 16AWG, 8A, 100 pakkaus | BC9ZQN EM256506H-€2.94
Tarjouspyyntö
BUSSMANN EM256506HL1 liitinlohko, mittari 26AWG - 16AWG, 8A, 100 pakkaus | BD2RXW EM256506HL1SMD€4.28
Tarjouspyyntö
BUSSMANN EM256508H-BKL1 Suojaliitin, 8A, 300V | BD2XKN EM256508H-BKL1SMD / SMT€5.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN EM256512HL1 Barrier-liitinlohko, 8A, 300V
€8.51 / yksikkö