Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN DFJ-60 High Speed ​​Fuse 60 A, Clip Lock, Melamiiniputki | AF9ZVV 30YE12

BUSSMANN DFJ-60 nopea sulake 60 A, Clip Lock, melamiiniputki

Varastossa
Tuote: AF9ZVV Malli: DFJ-60Ristiviite: 30YE12

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaalimelamiini
Vartalo tyyliLieriömäinen
luokkaJ
Syvyys1-1 / 16 "
Halkaisija1 1 / 16 "
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinMersen / Ferraz Shawmut HSJ
Sulakevahvistimet60
Sulakepidikkeen koodiAA
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus200 kA 600 VAC: lla, 100 kA 450 VDC: llä
Pituus2.375 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot600VAC / 450VDC
Leveys1 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536100040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännitearvotVartalo tyyliSyvyysLeveysHalkaisijaSulakevahvistimetSulakepidikkeen koodiKeskeytysluokitusHinta
BUSSMANN DFJ-1 nopea sulake 1 A, Clip Lock, melamiiniputki | AF9ZVC 30YD94 DFJ-1600VAC / 450VDCLieriömäinen13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "1Z200 kA 600 VAC: lla, 100 kA 450 VDC: llä€104.65
BUSSMANN DFJ-2 nopea sulake 2 A, Clip Lock, melamiiniputki | AF9ZVD 30YD95 DFJ-2600VAC / 450VDCLieriömäinen13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "2Z200 kA 600 VAC: lla, 100 kA 450 VDC: llä€104.65
BUSSMANN DFJ-3 nopea sulake 3 A, Clip Lock, melamiiniputki | AF9ZVE 30YD96 DFJ-3600VAC / 450VDCLieriömäinen13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "3Z200 kA 600 VAC: lla, 100 kA 450 VDC: llä€105.62
BUSSMANN DFJ-4 nopea sulake 4 A, Clip Lock, melamiiniputki | AF9ZVF 30YD97 DFJ-4600VAC / 450VDCLieriömäinen13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "4Z200 kA 600 VAC: lla, 100 kA 450 VDC: llä€110.51
BUSSMANN DFJ-5 nopea sulake 5 A, Clip Lock, melamiiniputki | AF9ZVG 30YD98 DFJ-5600VAC / 450VDCLieriömäinen13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "5Z200 kA 600 VAC: lla, 100 kA 450 VDC: llä€105.62
BUSSMANN DFJ-6 nopea sulake 6 A, Clip Lock, melamiiniputki | AF9ZVH 30YD99 DFJ-6600VAC / 450VDCLieriömäinen13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "6Z200 kA 600 VAC: lla, 100 kA 450 VDC: llä€99.03
BUSSMANN DFJ-8 nopea sulake 8 A, Clip Lock, melamiiniputki | AF9ZVJ 30YE01 DFJ-8600VAC / 450VDCLieriömäinen13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "8Z200 kA 600 VAC: lla, 100 kA 450 VDC: llä€103.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN DFJ-60 nopea sulake 60 A, Clip Lock, melamiiniputki
€107.51 / yksikkö