Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAXXIMA M20341R -varoitusvalo LED 0.6 tuuman korkeus punainen | AH7NKW 36XD88

MAXXIMA M20341R välyksen merkkivalo LED 0.6 tuuman korkeus punainen

Varastossa
Tuote: AH7NKW Malli: M20341RRistiviite: 36XD88

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennysmerkkivalo
Väripunainen
Nykyinen piirretty100mA
Syvyys0.7 "
Korkeus0.6 "
Kotelopolykarbonaatti
lampun tyyppiLED
Lens Materialpolykarbonaatti
AsennusLiima- tai 2-reikäinen pinta (tarvitaan 19/32 "reikä)
Virtalähde12.8 VDC
ArvosanaJ592e

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
MAXXIMA M20341RCL Tavaramerkkivalo LED Punainen / Kirkas | AH7NKX 36XD89 M20341RCLPunainen / Kirkas€16.85
MAXXIMA M20341Y Tavaramerkkivalo LED 0.6 tuuman korkeus keltainen | AH7NKY 36XD90 M20341YKeltainen€16.20
MAXXIMA M20341YCL -varoitusvalo LED 0.6 tuuman korkeus Kirkas | AH7NKZ 36XD91 M20341YCLPoista valinta€16.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXXIMA M20341R välyksen merkkivalo LED 0.6 tuuman korkeus punainen
€16.75 / yksikkö