Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN CVRI-J-60200-M sulakelohkon kansi 600v J 110 - 200amp | AC8FEP 39P416

BUSSMANN CVRI-J-60200-M sulakelohkon kansi 600v J 110 - 200 ampeeri

Varastossa
Tuote: AC8FEP Malli: CVRI-J-60200-MRistiviite: 39P416

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€111.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakerasian kansi
Ampeerialue110 ja 200
Syvyys10.7 "
SulakeluokkaanLuokka J
Korkeus3.6 "
Ilmaisee / ei osoitaIlmaisee
Pituus10.7 "
Jännite600
Jännitearvot600 VAC
Leveys2.7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Merkkivalo (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusPituusJännitearvotLeveysHinta
BUSSMANN CVRI-J-60100-M sulakerasian kansi 600v J 70 - 100amp | AC8FEN 39P415 CVRI-J-60100-M8.8 "2.9 "8.8 "600 VAC2"€96.98
BUSSMANN CVRI-J-60400-M sulakerasian kansi 600v J 225 - 400amp | AC8FEQ 39P417 CVRI-J-60400-M12.5 "4.6 "12.5 "600 VAC3.7 "€180.69
BUSSMANN CVRI-J-60600 Sulakerasian kansi 600v J 450 - 600amp | AC8FER 39P418 CVRI-J-6060014.5 "6"14.5 "600 VAC5"€293.57
BUSSMANN CVRI-J-60060 Sulakelohkon kansi Luokka J Osoittaa | AH9MYD 40LG98 CVRI-J-60060-7.2 "1.5 "600 VAC2.6 "€52.84
BUSSMANN CVRI-J-60030 sulakelohkon kansi, ilmoittaa 1.10 tuuman pituuden | AH9MYM 40LH07 CVRI-J-60030-4.3 "1.1 "600V2.3 "€55.14
BUSSMANN CVRI-J-60400 BUSSMANN CVRI-J-60400 | BC9VLX CVRI-J-60400-----€37.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN CVRI-J-60200-M sulakelohkon kansi 600v J 110 - 200 ampeeri
€111.75 / yksikkö