Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN CCSK-45G -sulakepalvelusarja | AE2QFP 4YY90

BUSSMANN CCSK-45G Kit Sulake Huolto Cc

Varastossa
Tuote: AE2QFP Malli: CCSK-45GRistiviite: 4YY90

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€937.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeen huoltosarja
luokkaCC
SulakeluokkaSERT / Kääpiö
Sulakesarja mukanaFNQ-R, LP-CC, KTK-R
Pakkauksen sisältö(3) FNQ-R 1/2, 1, 3, 5, 10; (3) LP-CC 5, 10, 15, 20, 30; (3) KTK-R5, 10, 15, 20, 30; Sulaketesteri / vedin, 6 "langanpoistajat
Kit tyyppiHaara piiri
Sisältyvien sulakkeiden kokonaismäärä45
Jännitearvot600 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN CCSK-45G Kit Sulake Huolto Cc
€937.40 / yksikkö