Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN CBC-30 Automotive Circuit Breater, 30 A, 14 VDC | AE8CAC 6CJC3

BUSSMANN CBC-30 Automotive Circuit Breater, 30 A, 14 VDC

Varastossa
Tuote: AE8CAC Malli: CBC-30Ristiviite: 6CJC3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomotive katkaisija
Ampeeria30
Yhteyden koko# 10-32
Nykyinen arvostelu30A
Syvyys0.64 "
Korkeus1.25 "
Keskeytysluokitus1.5 kAIC
Pituus1.25 "
AsennusNasta
Nollaa tyyppiautomaattisesti
Terminaaliliitäntä10-32 nasta 0.69 "keskukset
Tyyppikatkaisija
Jännite14
Jännitearvot14V DC-
Leveys0.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)3.18
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8536200040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann CBC-30 autojen katkaisijaa käytetään ajoneuvojärjestelmissä suojaamaan johdotuksia ja komponentteja ylivirtatilanteilta. Tämä Bussmann CBC-30 -katkaisija takaa ajoneuvon turvallisuuden ja sähköjärjestelmän eheyden, joka on välttämätön maantiellä.

Ominaisuudet:

  • Sen keskeytysarvo on 1.5 kAIC, jotta se käsittelee suurienergisiä vikavirtoja mahdollisten vaurioiden minimoimiseksi.
  • Tämän Bussmann CBC-30 -katkaisijan käyttöjännite on 14 VDC ja se on yhteensopiva erilaisten autojen, kuorma-autojen ja muiden ajoneuvojen järjestelmien kanssa.
  • Se tarjoaa kierretappikiinnityksen helppoa asennusta ja varmaa kiinnitystä varten sähköjärjestelmään.
  • Jos haluat korkeamman ampeeriluokituksen, katso Bussmann CBC-50B virrankatkaisin 50A.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka huoltaa Bussmann CBC-30 -katkaisija?

A.

  • Tarkasta säännöllisesti katkaisija ja sen liitännät fyysisten vaurioiden, korroosion tai ylikuumenemisen varalta. Vaurioituneet osat tulee vaihtaa viipymättä.
  • Varmista, että katkaisija on kunnolla tiivistetty ja suojattu tällaisilta elementeiltä sen pitkän käyttöiän varmistamiseksi.
  • Jos virrankatkaisin laukeaa usein tai siinä on merkkejä toimintahäiriöstä, on suositeltavaa vaihtaa se uuteen sähköjärjestelmän turvallisuuden ja luotettavuuden säilyttämiseksi.

K. Voinko nollata tämän katkaisijan sen laukaisun jälkeen?

V. Kyllä, tämä katkaisija voidaan nollata manuaalisesti laukaisun jälkeen kääntämällä katkaisijan kahvaa.

K. Miten Bussmann CBC-30 -katkaisija edistää ajoneuvon luotettavuutta?

V. Tämä CBC-30-katkaisija parantaa ajoneuvon luotettavuutta estämällä ylivirtatilanteiden aiheuttamat vauriot ja minimoiden siten mahdolliset viat.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKorkeusKeskeytysluokitusLeveysHinta
BUSSMANN CBC-10 Automotive Circuit Breater, 10 A, 14 VDC | AE8BZY 6CJA9 CBC-10101.24 "1.5 kA @ 14 VDC0.79 "€11.85
BUSSMANN CBC-15 Automotive Circuit Breater, 15 A, 14 VDC | AE8BZZ 6CJC0 CBC-15151.24 "1.5 kA @ 14 VDC0.79 "€11.85
BUSSMANN CBC-20 Automotive Circuit Breater, 20 A, 14 VDC | AE8CAA 6CJC1 CBC-20201.24 "1.5 kA @ 14 VDC0.79 "€11.85
BUSSMANN CBC-25 Automotive Circuit Breater, 25 A, 14 VDC | AE8CAB 6CJC2 CBC-25251.24 "1.5 kA @ 14 VDC0.79 "€11.85
BUSSMANN CBC-40 Automotive Circuit Breater, 40 A, 14 VDC | AE8CAD 6CJC4 CBC-40401.24 "1.5 kA @ 14 VDC0.79 "€11.85
BUSSMANN CBC-50 Automotive Circuit Breater, 50 A, 14 VDC | AE8CAE 6CJC5 CBC-50501.24 "1.5 kA @ 14 VDC0.79 "€11.85
BUSSMANN CBC-35 Automotive Circuit Breater, 35 A, 14 VDC | BC7WDE CBC-35----€11.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN CBC-30 Automotive Circuit Breater, 30 A, 14 VDC
€11.85 / yksikkö