Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN CBC-25 Automotive Circuit Breater, 25 A, 14 VDC | AE8CAB 6CJC2

BUSSMANN CBC-25 Automotive Circuit Breater, 25 A, 14 VDC

Varastossa
Tuote: AE8CAB Malli: CBC-25Ristiviite: 6CJC2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomotive katkaisija
Ampeeria25
Syvyys0.64 "
Korkeus1.24 "
Keskeytysluokitus1.5 kA @ 14 VDC
AsennusNasta
Nollaa tyyppiautomaattisesti
Terminaaliliitäntä10-32 nasta 0.69 "keskukset
Jännite14
Leveys0.79 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8536200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKorkeusKeskeytysluokitusLeveysHinta
BUSSMANN CBC-10 Automotive Circuit Breater, 10 A, 14 VDC | AE8BZY 6CJA9 CBC-10101.24 "1.5 kA @ 14 VDC0.79 "€11.85
BUSSMANN CBC-15 Automotive Circuit Breater, 15 A, 14 VDC | AE8BZZ 6CJC0 CBC-15151.24 "1.5 kA @ 14 VDC0.79 "€11.85
BUSSMANN CBC-20 Automotive Circuit Breater, 20 A, 14 VDC | AE8CAA 6CJC1 CBC-20201.24 "1.5 kA @ 14 VDC0.79 "€11.85
BUSSMANN CBC-30 Automotive Circuit Breater, 30 A, 14 VDC | AE8CAC 6CJC3 CBC-30301.25 "1.5 kAIC0.75 "€11.85
BUSSMANN CBC-40 Automotive Circuit Breater, 40 A, 14 VDC | AE8CAD 6CJC4 CBC-40401.24 "1.5 kA @ 14 VDC0.79 "€11.85
BUSSMANN CBC-50 Automotive Circuit Breater, 50 A, 14 VDC | AE8CAE 6CJC5 CBC-50501.24 "1.5 kA @ 14 VDC0.79 "€11.85
BUSSMANN CBC-35 Automotive Circuit Breater, 35 A, 14 VDC | BC7WDE CBC-35----€11.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN CBC-25 Automotive Circuit Breater, 25 A, 14 VDC
€11.85 / yksikkö