Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN C22M50 Erikoissulake, 50A, 690VAC | BD2FVC

BUSSMANN C22M50 Erikoissulake, 50A, 690VAC

Varastossa
Tuote: BD2FVC Malli: C22M50
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
€51.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeet
AC-jänniteluokitus690 VAC
Vartalo tyyliKasetin sulakkeet
Nykyinen arvostelu50A
Halkaisija22mm
Sulakkeen koko / ryhmä22 mm x 58 mm
SulaketyyppiAikaviive / hidas puhallus
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Keskeytysluokitus125A
Pituus58mm
Valmistaja SarjaC22M
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiSulakevarsi
Irtisanomisen tyyppiLeikata
TyyppiBS88 Brittiläinen vakiosulake
Jännite (AC)690 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0538

Tuotteen yksityiskohdat:

    • C22M-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusNykyinen arvostelueräJännite (AC)Hinta
BUSSMANN C22M40 Erikoissulake, Sulakelinkki, 690VAC, 40A, Kasettisulake | BC8JAT C22M40690 VAC40APatruunan sulake690 VAC€51.32
BUSSMANN C22M80 Erikoissulake, 80A, 500VAC | BC8QAW C22M80-80ASulakkeet500 VAC€51.32
BUSSMANN C22M25 Erikoissulake, Sulakelinkki, 690VAC, 25A, Kasettisulake | BD2GTK C22M25690 VAC25APatruunan sulake690 VAC€45.55
BUSSMANN C22M32S Erikoissulake, 32A, 690VAC | BD3KCA C22M32S690 VAC32ASulakkeet690 VAC€65.39
BUSSMANN C22M16 Erikoissulake, 16A, 690VAC | BD3PQB C22M16-16ASulakkeet690 VAC€50.19
BUSSMANN C22M10 Erikoissulake, 10A, 690VAC | BD4BJN C22M10-10ASulakkeet690 VAC€52.10
BUSSMANN C22M80S Erikoissulake, 80A, 500VAC | BD4LBH C22M80S500 VAC80ASulakkeet500 VAC€65.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN C22M50 Erikoissulake, 50A, 690VAC
€51.32 / yksikkö