Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN C22G40S Erikoissulake, Sulakelinkki, 690VAC, 40A, Kasettisulake | BD2CDR

BUSSMANN C22G40S Specialty sulake, sulakelinkki, 690VAC, 40A, patruunasulake

Varastossa
Tuote: BD2CDR Malli: C22G40S
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
€70.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatruunan sulake
AC-jänniteluokitus690 VAC
Vartalo tyyliKasetin sulakkeet
Nykyinen arvostelu40A
Halkaisija22mm
Sulakkeen koko / ryhmä22 mm x 58 mm
SulaketyyppiAikaviive / hidas puhallus
Indikaattorin tyyliHyökkääjän tappi
Pituus58mm
Valmistaja SarjaC22G
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiSulakevarsi
Irtisanomisen tyyppiLeikata
TyyppiBS88 Brittiläinen vakiosulake
Jännite (AC)690 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.051

Tuotteen yksityiskohdat:

    • C22G-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusNykyinen arvostelueräJännite (AC)Hinta
BUSSMANN C22G50 Erikoissulake, Sulakelinkki, 690VAC, 50A, Kasettisulake | BC8UEY C22G50-50APatruunan sulake690 VAC€41.18
BUSSMANN C22G80 Erikoissulake, 80A, 500VAC | BC9HGY C22G80-80ASulakkeet500 VAC€41.18
BUSSMANN C22G100 Erikoissulake, Sulakelinkki, 500VAC, 100A, Kasettisulake | BC9KYW C22G100500 VAC100APatruunan sulake500 VAC€41.18
BUSSMANN C22G63 Erikoissulake, 63A, 690VAC | BD2UPH C22G63-63ASulakkeet690 VAC€41.18
BUSSMANN C22G25 Erikoissulake, 25A, 690VAC | BD2ZBF C22G25-25ASulakkeet690 VAC€38.79
BUSSMANN C22G63S Erikoissulake, 63A, 690VAC | BD2ZHE C22G63S690 VAC63ASulakkeet690 VAC€72.49
BUSSMANN C22G32 Erikoissulake, 32A, 690VAC | BD3ABR C22G32-32ASulakkeet690 VAC€38.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN C22G40S Specialty sulake, sulakelinkki, 690VAC, 40A, patruunasulake
€70.35 / yksikkö