Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN C22G10 Erikoissulake, 10A, 690VAC | BD4XRU

BUSSMANN C22G10 Erikoissulake, 10A, 690VAC

Varastossa
Tuote: BD4XRU Malli: C22G10

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeet
Vartalo tyyliKasetin sulakkeet
Nykyinen arvostelu10A
Halkaisija22mm
Sulakkeen koko / ryhmä22 mm x 58 mm
SulaketyyppiAikaviive / hidas puhallus
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Pituus58mm
Valmistaja SarjaC22G
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
Irtisanomisen tyyppiLeikata
Jännite (AC)690 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0535

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusNykyinen arvostelueräJännite (AC)Hinta
BUSSMANN C22G50 Erikoissulake, Sulakelinkki, 690VAC, 50A, Kasettisulake | BC8UEY C22G50-50APatruunan sulake690 VAC€41.18
BUSSMANN C22G80 Erikoissulake, 80A, 500VAC | BC9HGY C22G80-80ASulakkeet500 VAC€41.18
BUSSMANN C22G100 Erikoissulake, Sulakelinkki, 500VAC, 100A, Kasettisulake | BC9KYW C22G100500 VAC100APatruunan sulake500 VAC€41.18
BUSSMANN C22G40S Erikoissulake, Sulakelinkki, 690VAC, 40A, Kasettisulake | BD2CDR C22G40S690 VAC40APatruunan sulake690 VAC€70.35
BUSSMANN C22G63 Erikoissulake, 63A, 690VAC | BD2UPH C22G63-63ASulakkeet690 VAC€41.18
BUSSMANN C22G25 Erikoissulake, 25A, 690VAC | BD2ZBF C22G25-25ASulakkeet690 VAC€38.79
BUSSMANN C22G63S Erikoissulake, 63A, 690VAC | BD2ZHE C22G63S690 VAC63ASulakkeet690 VAC€72.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN C22G10 Erikoissulake, 10A, 690VAC
€40.32 / yksikkö