Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN C10M4 teollisuus- ja sähkösulake, 4A, 500VAC | BC9PTX

BUSSMANN C10M4 teollisuus- ja sähkösulake, 4A, 500 VAC

Varastossa
Tuote: BC9PTX Malli: C10M4

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen sulake
AC-jänniteluokitus500 VAC
Vartalo tyyliKasetin sulakkeet
Nykyinen arvostelu4A
Halkaisija10mm
Sulakkeen koko / ryhmä5AG kääpiö (10.3 mm x 38.1 mm)
SulaketyyppiAikaviive / hidas puhallus
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Keskeytysluokitus32A
Pituus38mm
Valmistaja SarjaC10M
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiTeollisuuden sulakkeet
Irtisanomisen tyyppiLeikata
TyyppiSulakevarsi
Jännite (AC)500 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0081

Tuotteen yksityiskohdat:

    • C10M-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHinta
BUSSMANN C10M8 teollisuus- ja sähkösulake, 8A, 500VAC | BC8BYJ C10M88A€13.17
BUSSMANN C10M12 Teollisuus- ja sähkösulake, 12A, 500VAC | BC9KHT C10M1212A€13.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN C10M4 teollisuus- ja sähkösulake, 4A, 500 VAC
€13.17 / yksikkö