Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABELMASTER GHIS0073 GHS -kaasupullotarra 2 tuumaa x 2 tuumaa polypropyleeni 50 | AH6GKM 35ZH49

LABELMASTER GHIS0073 GHS kaasupullon etiketti 2 tuumaa x 2 tuumaa polypropeeni 50

Varastossa
Tuote: AH6GKM Malli: GHIS0073Ristiviite: 35ZH49

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGHS-kaasupullon etiketti
Korkeus2"
KieliEi tekstiä
Selite / taustaväriMusta, punainen / valkoinen
Materiaalipolypropeeni
Metalli havaittavissaEi
Etikettien määrä50
ShapeDiamond
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0227
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.59
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kirjoita pintaan: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliLeveysHinta
LABELMASTER GHIS0055 GHS -kaasupullotarra 4 tuuman x 4 tuuman paperi 50 | AH6GJT 35ZH31 GHIS00554"Paperi4"€16.73
LABELMASTER GHIS0091 GHS-kaasupullotarra 4 tuumaa x 4 tuumaa PK50 | AH6GLG 35ZH67 GHIS00914"polypropeeni4"€43.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABELMASTER GHIS0073 GHS kaasupullon etiketti 2 tuumaa x 2 tuumaa polypropeeni 50
€38.68 / yksikkö