Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DREMEL 9100-21 Pyörivä työkalu, 2.5 A virta, 35000 3 rpm Max. Nopeus, muuttuva nopeus | CP787UJX 0KJXNUMX

DREMEL 9100-21 Pyörivä työkalu, 2.5 A virta, 35000 rpm Max. Nopeus, Muuttuva nopeus

Varastossa
Tuote: CP3UJX Malli: 9100-21Ristiviite: 787KJ0
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
€378.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä työkalu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2625
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
DREMEL 3000-2/28 Dremel3000Rotarytool2Attachments/28, 1.2 A Virta, 35000 rpm | CP3UGX 44K702 3000-2/28Työkalu€140.14
DREMEL 4000-4/34 pyörivä työkalusarja, 1.6 A virta, 35000 3 rpm Max. Nopeus, muuttuva nopeus | CP44UJT 705KXNUMX 4000-4/34Pyörivä työkalusarja€169.47
DREMEL 4300-9/64 pyörivä työkalusarja, 1.8 A virta, 35000 3 rpm Max. Nopeus, muuttuva nopeus | CP52UJU 66YPXNUMX 4300-9/64Pyörivä työkalusarja€326.77
DREMEL 200-1/15 Speed ​​puutarhateroitin 15Acces, 0.9 A Virta, 35000 RPM | CP3UKG 44K698 200-1/15Teroitin€101.22
DREMEL 3000-1/25 Dremel 3000 pyörivä työkalu, 1.2 A virta, 32000 rpm | CP3UKN 42ER97 3000-1/25Pyörivä työkalu€130.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DREMEL 9100-21 Pyörivä työkalu, 2.5 A virta, 35000 rpm Max. Nopeus, Muuttuva nopeus
€378.07 / yksikkö