Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN BSPD24DING Ylijännitesuojalaite Tyyppi 2 2.5ka 4p | AF6QMQ 20AZ43

BUSSMANN BSPD24DING ylijännitesuojalaite tyyppi 2 2.5ka 4p

Varastossa
Tuote: AF6QMQ Malli: BSPD24DINGRistiviite: 20AZ43

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€461.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlijännitesuojalaite
Syvyys2.9 "
Kotelon materiaaliPolyamidi
Kotelon tyyppiIP20
Suodattimen tyyppiSuodattamaton
alaviitteetModuulin poisto ilman signaalin keskeytystä
IP-luokitus20
Pituus3.6 "
Sijaintityyppi2
Maks. Jatkuva käyttöjännite33
Maks. Ylivirta tilaa kohti20kA
Maks. Ylivirta vaihetta kohti2.5kA
SuojaustavatLG, LL
AsennustyyliDIN-kiskoon
Nimellinen purkausvirta20kA
Napojen lukumäärä4
Johtimien lukumäärä4
Vaihe1
TyyppiData SPD
Jännite24
Jännitesuojausluokka24
Leveys0.5 "
Johdin4
Wire Gauge12-28 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0698
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8536308000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSyvyysKotelon materiaaliPituusNapojen lukumääräJohtimien lukumääräTyyppiJänniteHinta
BUSSMANN BSPD5DINLHF ylijännitesuojalaite, tyyppi 2, 2.5ka 4p | AF6QMT 20AZ45 BSPD5DINLHF0.5 "2.9 "Polyamidi3.6 "44Data SPD5€465.62
BUSSMANN BSPD48RJ45 Ylijännitesuojalaite tyyppi 2 10ka 1p | AF6QMZ 20AZ51 BSPD48RJ450.8 "1.5 "Sinkkivalu3"12Data SPD, RJ4548€458.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN BSPD24DING ylijännitesuojalaite tyyppi 2 2.5ka 4p
€461.83 / yksikkö