Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN BP / BMS-2 -akun katkaisukytkinsarjan sivupylväs | AE8CBN 6CJF8

BUSSMANN BP/BMS-2 Akun erotuskytkinsarjan sivutolppa

Varastossa
Tuote: AE8CBN Malli: BP/BMS-2Ristiviite: 6CJF8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkun irrotuskytkinsarja
VäriMusta
Maks. Vahvistimet20
Maks. Jännite12
AlaluokkaVaihtaa
TyyppiSivupostaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.216
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)9.22
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriTyyppiHinta
BUSSMANN BP / BMS-1 ​​Akun katkaisukytkinsarjan yläpylväs | AE8CBM 6CJF7 BP / BMS-1sininenYlin viesti€88.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN BP/BMS-2 Akun erotuskytkinsarjan sivutolppa
€99.57 / yksikkö