Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN BP / BMS-1 ​​Akun katkaisukytkinsarjan yläpylväs | AE8CBM 6CJF7

BUSSMANN BP/BMS-1 ​​Akun irrotuskytkinsarjan ylätolppa

Varastossa
Tuote: AE8CBM Malli: BP/BMS-1Ristiviite: 6CJF7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkun irrotuskytkinsarja
Värisininen
Maks. Vahvistimet20
Maks. Jännite12
AlaluokkaVaihtaa
TyyppiYlin viesti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)14.15
Laivan leveys (cm)7.34
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriTyyppiHinta
BUSSMANN BP / BMS-2 -akun katkaisukytkinsarjan sivupylväs | AE8CBN 6CJF8 BP / BMS-2MustaSivupostaus€99.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN BP/BMS-1 ​​Akun irrotuskytkinsarjan ylätolppa
€88.08 / yksikkö